Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798711 Herst.-Nr.: 4932479569 EAN/GTIN: 4058546373634 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932479569, Kälteisolierung und zweilagiges Acrylfutter, ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Wasser- und winddichte Lage auf der Handfläche für eine gute Isolierung bei extremen Bedingungen. Gepolsterte Handflächen und Fingerspitzen für eine höhere Langlebigkeit und Tragekomfort. SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille. Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 219 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, WINTER-ARBEITSHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 24,05* | € 32,36* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 24,57* | € 33,88* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,34* | € 34,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,83* | € 37,09* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 6,95* | ab € 31,81* | € 46,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|