| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798943 Herst.-Nr.: 4932493690 EAN/GTIN: 4058546508500 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932493690, Flexible und leichte Allround-Sicherheitstrainer für den Schutz von Handwerkern. ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort. STEP-RELEASE™ Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel. ROLLCAGE™ Fersenstabilisator für hohe Stabilität auchin anspruchsvollem Gelände. Schnürsenkeltasche zur Aufbewahrung von Schnürsenkeln, um ungewolltes Öffnen, Stolperfallen und Beschädigungen der Schnürsenkel zu vermeiden. Obermaterial aus Textil fürganztägige Belüftung und Atmungsaktivität. Verstärkte Vorderseite zum Schutz der Zehenkappe vor Abrieb. Metallfreie Konstruktion zum bequemen Passieren von Sicherheitsschleusen. Hervorragender Grip, um ein Ausrutschen zu verhindern. ESD (elektrostatische Entladung) zertifiziert. Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1210 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe sneakers, antistatik schuhe, halbschuh en iso 20345, SICHERHEITS-HALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,75* | € 86,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,02* | € 86,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,29* | € 124,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|