| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1799031 Herst.-Nr.: 4932493751 EAN/GTIN: 4058546509118 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932493751, Flexible und leichte Allround-Sicherheitstrainer für den Schutz von Handwerkern. ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort. STEP-RELEASE™ Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel. ROLLCAGE™ Fersenstabilisator für hohe Stabilität auchin anspruchsvollem Gelände. Schnürsenkeltasche zur Aufbewahrung von Schnürsenkeln, um ungewolltes Öffnen, Stolperfallen und Beschädigungen der Schnürsenkel zu vermeiden. Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder zum Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz. Metallfreie Konstruktion zum bequemen Passieren von Sicherheitsschleusen. Hervorragender Grip, um ein Ausrutschen zu verhindern. ESD (elektrostatische Entladung) zertifiziert. Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1570 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel, SICHERHEITS-SCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,01* | € 111,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,44* | € 112,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,58* | € 129,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|