Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Astsäge, M18FHS20-0 Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät i


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260W-1799103
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
akku astsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933480117, Die M18 FUEL™ Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken. Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen. Kompaktes Design für eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen. Bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akku ermöglichen eine hohe Produktivität. Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung. Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe. Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung. Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität. Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel. Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®,der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit. Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3428 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: AKKU-ASTSÄGE,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,72*
€ 499,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.