Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1799815 Herst.-Nr.: 4932367030 EAN/GTIN: 4002395336975 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932367030, Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker-Points-Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25 % SCHNELLER. Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen. Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten. Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für denEinsatz mit Akku-Bohrhämmern. Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht. Made in Germany. SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt. STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1560 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HAMMERBOHRER, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,12* | € 67,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,14* | € 67,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,83* | € 67,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,67* | € 78,91* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,79* | € 91,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|