Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrkrone, SDS-Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799989
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430746
EAN/GTIN:
     4002395384075
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 68mm sds max
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4932430746, Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise. Höhere Standzeit. Vario-Fräsbohrkronen (mitGewinde). Geeignet für alle Bohrhämmer. Made in Germany. Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde). Nicht geeignet für armierten Beton, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1126 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone sds max, hammerbohrkrone, FRÄSBOHRKRONE,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 185,79*
€ 222,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 224,56*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 228,48*
€ 5,95*
ab € 236,56*
€ 274,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,95*
€ 296,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.