Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt Bi-Metall, PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     260W-1801708
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390615
EAN/GTIN:
     045242539703
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

48390615, Varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden. Präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte. Optimiert für den Einsatz mitAkku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung. Ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z. B. Gusseisen oder Edelstahl, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1512 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, BANDSÄGEBLATT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 14,67*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 14,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 186,32*
€ 227,89*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,43*
€ 229,87*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,65*
€ 244,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.447,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.