Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1802653 Herst.-Nr.: 48223103 EAN/GTIN: 045242333608 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48223103, Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus. Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z. B. OSB oder Beton. Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus. Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet. Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden. Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen. Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen. Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelmbefestigt werden. Einfach zu öffnende Kappe. Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markersnach Ablegen, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PERMANENTMARKER, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 4,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 4,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 4,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|