Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1803430 Herst.-Nr.: 4932480725 EAN/GTIN: 4058546410100 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932480725, Standardkette mit universeller 8 mm Aufnahme für M18™ Hochgeschwindigkeitsrohrreiniger mit flexibler Welle. Für den Einsatz in Kunststoff- und PVC-Rohren bei Verstopfungen, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,14* | € 70,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,63* | € 70,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,12* | € 74,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,62* | € 78,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,34* | € 84,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|