Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber GDR 18V-220 C, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-1803873
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L6001
EAN/GTIN:
     4053423250312
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019L6001, Schlagschrauber GDR 18V-220 C, Leichtgängiges Einschrauben von Schrauben in Holz und Blech erforder"t ein Werkzeug, das Leistung mit Kontrolle kombiniert. Der GDR 18V-220 C Professional mit ¼""-Inneechskantaufnahme ist ein durchzugsstarker, kompakter Drehschlagschrauber mit Zusatzfunktionen. Miteiner Kopflänge von 113 mm ist er leichter zu handhaben, besonders bei Arbeiten an engen Stellen. Dank leistungsstarkem, bürstenlosem Motor mit bis zu 3.400 min?¹, drei Drehzahlstufen und einem hohen Drehmoment von 220 Nm, lässt sich die Arbeit schneller und kontrollierter erledigen. Die Einstellmöglichkeit des Schraubmodus sorgt für eine kontrollierte Anwendung, indem der Drehschlagschrauberlangsamer wird (A) oder abschaltet (B), um gebrochene Schraubenköpfe und beschädigte Werkstücke zuvermeiden. Weitere Betriebsarten stehen über die Bosch Toolbox App zur Verfügung und sind dort individuell einstellbar. Bits können einhändig eingesteckt werden – einfach auf das Bit drücken und esrastet ein. Das Doppelkugellager sorgt für einen festen Halt des Bits und höhere Präzision. Die zwei LED-Lichter, eins am Kopf und eins am Fuß des Schraubers, liefern eine erstklassige Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Ganz im Sinne der Profi-Handwerker verfügt das Werkzeug über ein Vollmetallgetriebegehäuse. Das Werkzeug ist mit Statusanzeige und Gürtelclip ausgestattet. Es ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Kraftvoller und kompakter Drehschlagschrauber für Spitzenergebnisse bei SHK-Projekten, Elektroarbeiten oder Schreinerarbeiten. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH). 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter. L-BOXX-Volleinlage für die Werkzeugaufbewahrung (1 600 A03 2H0). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Werkzeugabmessungen (Breite):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
113 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
201 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/140 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/220 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-3400 min-1
Drehmomentstufen:
3
Drehmoment, max.:
220 Nm
Schlagzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1500 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-4000 bpm
Titel:
Schlagschrauber GDR 18V-220 C Professional
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A0 | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter | L-BOXX-Volleinlage für die Werkzeugaufbewahrung (1 600 A03 2 | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Bruttogewicht:
3,6 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
24,775 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Service Geräte:
B
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 178,59*
€ 211,50*
€ 4,90*
ab € 178,98*
€ 213,15*
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 180,31*
€ 214,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 188,52*
€ 222,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,65*
€ 225,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.