Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1100 CT-1.31/2, Gedore Check - Tool - Modul leer 3461793


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1804999
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3461793
EAN/GTIN:
     4010886975350
Suchbegriffe:
CHECK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EI-1100 CT-1.31/2, Check - Tool - Modul leer 3461793, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtiefe [mm]:
310 mm
Gesamtbreite [mm]:
400 mm
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 62,39*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,67*
€ 62,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.