Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-1101 CT-1.31/0-H, Gedore Check - Tool - Modul leer 3461750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1805000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3461750
EAN/GTIN:
     4010886975329
Suchbegriffe:
CHECK
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EI-1101 CT-1.31/0-H, Check - Tool - Modul leer 3461750, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtiefe [mm]:
260 mm
Gesamtbreite [mm]:
340 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,57*
€ 38,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,84*
€ 38,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.