Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

103-80, Gedore Fugenmeißel flachoval, 80 mm 8723690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-296068
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8723690
EAN/GTIN:
     4010883872362
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
Körner
körner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

103-80, Fugenmeißel flachoval, 80 mm 8723690 Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw., Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
558 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Breites Blatt
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,558 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaftbreite:
26 mm
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite [mm]:
80,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen,
Weitere Suchbegriffe: Meißel, FUGENMEIßEL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 15,27*
3 Tage
257
5
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 15,55*
3 Tage
257
5
€ 5,45*
ab € 12,01*
€ 15,62*
1
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 15,97*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8658500
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.