Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK ZYA 2530/6 MS ST-BO, Pferd Filzstift FK ZYA 2530/6 MS ST-BO 44162530


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-417665
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44162530
EAN/GTIN:
     4007220295335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK ZYA 2530/6 MS ST-BO, Filzstift FK ZYA 2530/6 MS ST-BO 44162530, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Ausführung:
MS (Metalleinlage)
Opt. RPM von:
4000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
19000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK ZYA 2530/6 MS ST-BO
Masse (Gewicht):
0.26 kg
max. Drehzahl:
19000 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,32*
€ 15,40*
6 Tage
95
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 15,56*
Lager 260
26
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 15,56*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,57*
€ 16,11*
6 Tage
145
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 155,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.