Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR 0625 A 80, Pferd POLIROLL-Schleifrolle PR 0625 A 80 42810608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-470031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42810608
EAN/GTIN:
     4007220152300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PR 0625 A 80, POLIROLL-Schleifrolle PR 0625 A 80 42810608, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Durchmesser:
6 mm
Opt. RPM von:
20000 RPM
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
25000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PR 0625 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.05 kg
max. Drehzahl:
25000 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,81*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,82*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,03*
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 26,78*
€ 36,51*
7 Tage
500
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,91*
€ 38,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42703183
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42706183
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.