Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-487774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060159A76A
EAN/GTIN:
     3165140619363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060159A76A, Hobel GHO 40-82 C. Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte. Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse undeine hohe Oberflächengüte. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten. Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz. Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser. Im Lieferumfang enthalten: 1x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376), Staubbeutel (2 605 411 035), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Parallelanschlag (2 607 000 102), Falztiefenanschlag (1 608 132 006), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6800 GRAMM
Falztiefe einstellbar:
0 - 24 mm
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
4 mm
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Nenneingangsleistung:
850 W
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Service Geräte:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Volumen:
38,938 dm3
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, 0 601 59A 76A, HOBEL
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,05*
€ 268,97*
5 Tage
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 240,94*
€ 268,98*
Lager 260
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,52*
€ 272,03*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 242,16*
€ 272,87*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 248,03*
€ 276,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 3,10*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,60*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.