Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-487789 Herst.-Nr.: 060157A000 EAN/GTIN: 3165140401906 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
060157A000, Handkreissäge GKS 85. Hochleistung für Schnitte bis 85 mm – in diesem Bereich überzeugt die GKS 85Professional. Die Kreissäge ist mit einem 2.200-W-Motor ausgestattet, der das Sägen von Massivholzbalken mit einer Schnitttiefe bis 85 mm ermöglicht. Die Säge ist dank einer gestanzten Metallgrundplatte und einer geschlossenen Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss sehr robust. Die GKS 85 Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie. Die GKS 85 Professional sägt verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627), Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Parallelanschlag (1 608 190 007), 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725), Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3600 GRAMM | Führungsschienenkompatibel: | nein | Leerlaufdrehzahl: | 5000 min-1 | Max. Schnittkapazität in Holz (45°): | 65 mm | Max. Schnittkapazität in Holz (90°): | 85 mm | Nenneingangsleistung: | 2200 W | Sägeblattbohrungs-Ø: | 30 mm | Sägeblattdurchmesser: | 235 mm | Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: | 1.5 m/s² | Service Geräte: | C | Spannung, elektrisch: | 230 V | Unsicherheit K [Holzsägen]: | 3.5 m/s² | Volumen: | 48,99 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0 601 57A 000, HANDKREISSÄGE |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,95* | € 258,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,77* | € 258,90* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 226,16* | € 259,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 230,65* | € 262,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,23* | € 267,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|