Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800 100 H2, Pferd Ansatzfeile 800 100 H 2 19300104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-532776
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300104
EAN/GTIN:
     4007220279625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

800 100 H2, Ansatzfeile 800 100 H 2 19300104, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420 GRAMM
Breite:
13 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
100 mm
Länge [Inch]:
4 inch
Profil:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
800 100 H2
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Ansatz-Feile, ANSATZFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
12
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 10,80*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,83*
8 Tage
131
12
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,83*
12
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 11,28*
6 Tage
156
12
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.