Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP 230x280 A 80, Pferd Blattware Papier BP 230X280 A 80 45015208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-532882
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45015208
EAN/GTIN:
     4007220622551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BP 230x280 A 80, Blattware Papier BP 230X280 A 80 45015208, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Breite:
230 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Länge:
280 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BP 230x280 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, metall schleifpapier, Blattware, BLATTWARE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3160
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 0,92*
4 Tage
3160
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 0,94*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 0,94*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,01*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.