Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 2510/6 A 80, Pferd Fächerschleifer F 2510/6 A 80 44405086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534113
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44405086
EAN/GTIN:
     4007220536896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 2510/6 A 80, Fächerschleifer F 2510/6 A 80 44405086, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Opt. RPM von:
15000 RPM
Außen-ø:
25 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
30500 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 2510/6 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.16 kg
max. Drehzahl:
30500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerbürste pferd, fächerbürste, fächerschleifer d25, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,93*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,97*
6 Tage
1270
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 1,98*
1 Tag
1331
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 1,98*
6 Tage
1461
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.