Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 6030/6 Z-COOL 80, Pferd Fächerschleifer F 6030/6 Z-COOL 80 44533086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-534169
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44533086
EAN/GTIN:
     4007220297421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 6030/6 Z-COOL 80, Fächerschleifer F 6030/6 Z-COOL 80 44533086, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Bindung:
COOL
Opt. RPM von:
6300 RPM
Entspricht ISO:
3919
Außen-ø:
60 mm
Breite:
30 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
80
Max. RPM:
12700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 6030/6 Z-COOL 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
0.94 kg
max. Drehzahl:
12700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, fächerbürste pferd, fächerbürste, fächerschleifer d60, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG, Fräsmesser, Frässtift, Kleinfrässtift, Rotorfräser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,50*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,56*
1 Tag
1374
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 3,59*
6 Tage
1374
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 3,75*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.