Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 125-22 Z 24, Pferd Fiberschleifer FS 125-22 Z 24 64202125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534343
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64202125
EAN/GTIN:
     4007220216613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 125-22 Z 24, Fiberschleifer FS 125-22 Z 24 64202125, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
24
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 125-22 Z 24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.975 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4915
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 1,94*
6 Tage
4694
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,97*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 1,97*
6 Tage
6290
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,59*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.