Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK SPK 0812/3 M, Pferd Filzstift FK SPK 0812/3 44140812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-534403
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44140812
EAN/GTIN:
     4007220295267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzbogenform
Spitzbogen-Filzpolierstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FK SPK 0812/3 M, Filzstift FK SPK 0812/3 44140812, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Ausführung:
M (mittel)
Opt. RPM von:
12000 RPM
Form:
Spitzbogen
Außen-ø:
8 mm
Breite:
12 mm
Schleifmittel:
sonstige
Max. RPM:
59500 RPM
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
36 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
FK SPK 0812/3 M
Masse (Gewicht):
0.03 kg
max. Drehzahl:
59500 1/s
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1323
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,40*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,41*
7 Tage
616
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,42*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,43*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.