Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

835 150 H0, Pferd Halbrundfeile 835 150 H 0 19307152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-534447
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307152
EAN/GTIN:
     4007220280140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

835 150 H0, Halbrundfeile 835 150 H 0 19307152, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
732 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
4.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
835 150 H0
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280140, 1479779
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
12
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 20,11*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 20,16*
8 Tage
163
12
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 20,16*
12
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 20,93*
6 Tage
217
12
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 241,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.