Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

835 150 H4, Pferd Halbrundfeile 835 150 H 4 19307156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-534452
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307156
EAN/GTIN:
     4007220280188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

835 150 H4, Halbrundfeile 835 150 H 4 19307156, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
708 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
4.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
4
Hersteller-Produktbezeichnung:
835 150 H4
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280188, 1479782
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
12
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 25,98*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 26,05*
7 Tage
59
12
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 26,06*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,26*
€ 26,79*
12
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 312,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.