Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840 150 H2, Pferd Halbrundfeile 840 150 H 2 schlank 19308154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-534464
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19308154
EAN/GTIN:
     4007220280348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

840 150 H2, Halbrundfeile 840 150 H 2 schlank 19308154, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
444 GRAMM
Breite:
12 mm
Gesamtbreite:
3.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Halbrund, schlank
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
840 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
12
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 21,34*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 21,38*
7 Tage
172
12
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 21,39*
12
€ 4,90*
ab € 18,42*
€ 22,00*
5 Tage
191
12
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 256,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.