Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS K 0618/6 Z2, Pferd HSS-Frässtift K 0618/6 Z2 22440726


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
Artikel-Nr.:
     260W-535176
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22440726
EAN/GTIN:
     4007220059388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HSS K 0618/6 Z2, HSS-Frässtift K 0618/6 Z2 22440726, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Form:
SPG
Gesamtlänge:
60 mm
Außen-ø:
6 mm
Breite:
18 mm
Zahnung:
2
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
HSS K 0618/6 Z2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 5,00*
ab € 6,11*
€ 8,78*
5 Tage
108
5
€ 4,30*
ab € 6,38*
€ 8,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,53*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.