Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

519 150 H2, Pferd Riffelfeile 519 150 H 2 19205194


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536401
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205194
EAN/GTIN:
     4007220277317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

519 150 H2, Riffelfeile 519 150 H 2 19205194, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Breite:
2.6 mm
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
519
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
519 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 12,88*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,90*
4 Tage
14
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,90*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 13,49*
5 Tage
19
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Box
ab 24 Boxen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Box
ab 60 Boxen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Box
ab 120 Boxen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.