Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

549 150 H2, Pferd Riffelfeile 549 150 H 2 19205494


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536428
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205494
EAN/GTIN:
     4007220278215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

549 150 H2, Riffelfeile 549 150 H 2 19205494, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Breite:
3.5 mm
Gesamtbreite:
1.8 mm
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
549
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
549 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 19,51*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,64*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 19,87*
13 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 18,30*
€ 22,59*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 24,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Box
ab 24 Boxen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Box
ab 60 Boxen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Box
ab 120 Boxen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 235,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.