Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

610 180 H0, Pferd Riffelfeile 610 180 H 0 19206102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-536448
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206102
EAN/GTIN:
     4007220278536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

610 180 H0, Riffelfeile 610 180 H 0 19206102, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Breite:
9.5 mm
Gesamtbreite:
2.5 mm
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
610
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
610 180 H0
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
12
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 19,58*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 19,63*
7 Tage
31
12
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 19,63*
12
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 20,33*
5 Tage
34
12
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 235,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.