Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSB 2525 Z 50, Pferd Schleifhülsen GSB 2525 Z 50 42217113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-536973
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42217113
EAN/GTIN:
     4007220805077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GSB 2525 Z 50, Schleifhülsen GSB 2525 Z 50 42217113, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Durchmesser:
25 mm
Opt. RPM von:
16000 RPM
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
50
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 2525 Z 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2300
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,56*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4332*
€ 0,5732*
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4348*
€ 0,5756*
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.