Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Schleifring
>
Artikel
GSB 3030 A 150, Pferd Schleifhülsen GSB 3030 A 150 42209115
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-536984
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
42209115
EAN/GTIN:
4007220148204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
GSB 3030 A 150, Schleifhülsen GSB 3030 A 150 42209115, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Durchmesser:
30 mm
Opt. RPM von:
13000 RPM
Höhe:
30 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
150
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 3030 A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.4 kg
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifwerkzeug aus Schleifmittel auf Unterlage
Weitere Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
,
Schleifbandring
,
Schleifhülle
,
Schleifhülse
,
Schleifring
,
Vlies-Schleifbandhülse
,
Lamellenrolle
,
Lamellenschleifrad
,
Lamellenschleifwalze
,
Satinierwalze
,
Schleifrolle
,
Schleifwalze
,
schleifring 15x30mm k150
,
lamellenschleifrad
,
satinierwalze k150
,
Flexible Hülsen (konisch)
,
SCHLEIFHÜLSEN
,
RÜGGEBERG
,
Schleifvliesband
,
Vlies-Schleifband
,
4007220148204
,
1478589
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
22133
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,55*
Lager 214
7 Tage
529
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,58*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,61*
Lager 245
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,61*
Lager 4012
3 Tage
234
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 61,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,18*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,57*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,62*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,77*
Zubehör
Schleiföl 412/5 ALU in Kanister 5 Liter für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen