Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB 3030 A 150, Pferd Schleifhülsen KSB 3030 A 150 42239115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537081
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42239115
EAN/GTIN:
     4007220149355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KSB 3030 A 150, Schleifhülsen KSB 3030 A 150 42239115, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Durchmesser:
30 mm
Opt. RPM von:
13000 RPM
Höhe:
30 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
150
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 3030 A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Gewickelte Hülsen (zylindrische), SCHLEIFHÜLSEN, RÜGGEBERG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1372
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,74*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,77*
4 Tage
1505
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,78*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,84*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200004
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200006
ab € 61,24*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200007
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200008
ab € 19,80*
Zubehör
PFERD TOOLS
42200009
ab € 66,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.