Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH, Pferd Schleifstift KU 13 6 AWCO 46 J5V 31706336


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537321
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31706336
EAN/GTIN:
     4007220802533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH, Schleifstift KU 13 6 AWCO 46 J5V 31706336, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Opt. RPM von:
65000 RPM
Form:
Kugel
Außen-ø:
13 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
73400 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KU 13 6 AWCO 46 J5V TOUGH
Härtegrad gemäß Norm:
J
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.12 kg
max. Drehzahl:
73400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift d 13, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
357
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,19*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,21*
6 Tage
357
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,30*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,69*
€ 2,38*
3 Tage
unbekannt
30
pro Box
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,52*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.