Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TO 3225 6 AR 24 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift TO 3225 6 AR 24 O 5V 32903272


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537391
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32903272
EAN/GTIN:
     4007220103173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Topfform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TO 3225 6 AR 24 O5V STEEL EDGE, Schleifstift TO 3225 6 AR 24 O 5V 32903272, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Opt. RPM von:
21000 RPM
Form:
Topf
Außen-ø:
32 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
29800 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
TO 3225 6 AR 24 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.21 kg
max. Drehzahl:
29800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Topfschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift topfform, schleifstifte d32, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,13*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,71*
€ 15,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,28*
7 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,19*
€ 16,15*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 24,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.