Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 1325 6 AWCO 46 J5V TOUGH, Pferd Schleifstift ZY 1325 6 AWCO 46 J5V 31125336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537574
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31125336
EAN/GTIN:
     4007220802304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 1325 6 AWCO 46 J5V TOUGH, Schleifstift ZY 1325 6 AWCO 46 J5V 31125336, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Opt. RPM von:
65000 RPM
USA-Form:
W 187
Form:
Zylinder
Außen-ø:
13 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
66000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1325 6 AWCO 46 J5V TOUGH
Härtegrad gemäß Norm:
J
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.18 kg
max. Drehzahl:
66000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
805
10
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,23*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,24*
5 Tage
2250
10
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,47*
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.