Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 1340 6 ADW 46 M5V STEEL, Pferd Schleifstift ZY 1340 6 ADW 46 M 5V 31146254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537577
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31146254
EAN/GTIN:
     4007220098035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 1340 6 ADW 46 M5V STEEL, Schleifstift ZY 1340 6 ADW 46 M 5V 31146254, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Opt. RPM von:
42400 RPM
USA-Form:
W 188
Form:
Zylinder
Außen-ø:
13 mm
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
42400 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1340 6 ADW 46 M5V STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
M
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.23 kg
max. Drehzahl:
42400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d 13, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220098035, 1497981
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1353
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,38*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,41*
7 Tage
1573
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,46*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,50*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,05*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.