Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 1632 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift ZY 1632 6 AR 30 O 5V 31127273


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537599
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127273
EAN/GTIN:
     4007220096611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 1632 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Schleifstift ZY 1632 6 AR 30 O 5V 31127273, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
280 GRAMM
Opt. RPM von:
42000 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
16 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
51200 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1632 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.28 kg
max. Drehzahl:
51200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220096611, 1496371
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 1,95*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,96*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,98*
6 Tage
5045
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,03*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.