Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O 5V 31131273


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-537632
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131273
EAN/GTIN:
     4007220097014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O 5V 31131273, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310 GRAMM
Opt. RPM von:
33000 RPM
USA-Form:
W 205
Form:
Zylinder
Außen-ø:
20 mm
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
47700 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.3 kg
max. Drehzahl:
47700 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte edelkorund, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220097014, 1496373
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2473
10
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,01*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,02*
7 Tage
2565
10
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,10*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,18*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.