Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE, Pferd Schleifstift ZY 2050 6 CU 30 R 5V 31148503


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-537657
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31148503
EAN/GTIN:
     4007220098097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE, Schleifstift ZY 2050 6 CU 30 R 5V 31148503, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
470 GRAMM
Opt. RPM von:
25100 RPM
USA-Form:
W 208
Form:
Zylinder
Außen-ø:
20 mm
Breite:
50 mm
Schleifmittel:
C
Korngröße:
30
Max. RPM:
25100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2050 6 CU 30 R5V CAST EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
R
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.5 kg
max. Drehzahl:
25100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
209
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,19*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,22*
6 Tage
209
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 3,36*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,51*
€ 3,42*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 3,54*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.