Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX, Pferd Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 L 6B 31135743


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-537673
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31135743
EAN/GTIN:
     4007220097533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX, Schleifstift ZY 2532 6 ADW 30 L 6B 31135743, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
580 GRAMM
Opt. RPM von:
32900 RPM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
32 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
32900 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX
Härtegrad gemäß Norm:
L
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.58 kg
max. Drehzahl:
32900 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift aussendurchmesser 25 mm, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1369
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 2,59*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,61*
6 Tage
1839
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,67*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,18*
€ 2,87*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.