Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

815 200 H00, Pferd Stiftfeile 815 200 H 00 SCHMAL 19303201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19303201
EAN/GTIN:
     4007220279915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

815 200 H00, Stiftfeile 815 200 H 00 SCHMAL 19303201, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
984 GRAMM
Breite:
10 mm
Gesamtbreite:
4.5 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Profil:
Stiftenfeilen, schmal
Schweizer Hieb:
00
Hersteller-Produktbezeichnung:
815 200 H00
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, Stift-Feile, STIFTFEILE, RÜGGEBERG, 4007220279915, 1481030
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
12
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 16,64*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 16,69*
7 Tage
55
12
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,69*
12
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 17,37*
5 Tage
46
12
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 200,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.