Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schaftschleifmittel
>
Kleintrennscheibe
>
Artikel
EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0, Pferd Trennscheibe EHT 50-3,0 A46 P SG 6,0 65505030
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-538274
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
65505030
EAN/GTIN:
4007220165690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0, Trennscheibe EHT 50-3,0 A46 P SG 6,0 65505030, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Bohrungs-ø:
6 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
1/4
Breite:
3 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
30600 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0 | EHT 50-3,0 A 46 P SG/6,0
Härtegrad gemäß Norm:
P
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.7 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
30600 1/s
... >
Werkzeug
>
Schleifmittel, Schleifkörper
>
Schleifmittel aus gebundenem Schleifmittel mit Boh
Weitere Suchbegriffe:
Trennscheibe
,
trennscheiben pferd
,
dünnblech trennscheibe
,
trennscheibe d50mm
,
Handgeführte Trennschleifscheiben
,
TRENNSCHEIBE
,
RÜGGEBERG
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
2 Tage
23309
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 1,72*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,73*
Lager 214
7 Tage
23359
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 1,82*
Lager 4757
3 Tage
135
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,00*
Lager 2478
2 Tage
150
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen (
entspricht € 86,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 6 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD-Werkzeuge
33510000
ab € 7,03*
Zubehör
Aufspannbolzen für kleine Trennscheiben mit Bohrung 6 mm Schaft-Ø 6,35 mm
PFERD-Werkzeuge
33511000
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen