Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR 5010-6 TW, Pferd Tuchring TR 5010-6 TW 44270504


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-538295
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270504
EAN/GTIN:
     4007220804322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TR 5010-6 TW, Tuchring TR 5010-6 TW 44270504, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Ausführung:
TW
Bohrungs-ø:
6 mm
Durchmesser:
50 mm
Opt. RPM von:
3800 RPM
Max. RPM:
12000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
TR 5010-6 TW
Masse (Gewicht):
0.125 kg
max. Drehzahl:
12000 1/s
Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, Polierscheiben, TUCHRING, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,23*
13 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,29*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,33*
6 Tage
149
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,33*
€ 8,76*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,23*
€ 8,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 41,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 12,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.