Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB 12/520 A 100 G, Pferd Vliesband VB 12/ 520 A100 G 45011110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-538352
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45011110
EAN/GTIN:
     4007220586549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VB 12/520 A 100 G, Vliesband VB 12/ 520 A100 G 45011110, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Breite:
12 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Korngröße:
100 G
Länge:
520 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
VB 12/520 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse (Gewicht):
0.14 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
391
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,32*
€ 6,85*
8 Tage
352
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 6,93*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,93*
7 Tage
442
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,54*
€ 7,24*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.