Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB 35/450 A 100 G, Pferd Vliesband VB 35/ 450 A100 G 45011410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-538367
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45011410
EAN/GTIN:
     4007220586631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VB 35/450 A 100 G, Vliesband VB 35/ 450 A100 G 45011410, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Breite:
35 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Korngröße:
100 G
Länge:
450 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
VB 35/450 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse (Gewicht):
0.36 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 10,95*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,09*
6 Tage
55
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,70*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,79*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.