Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB 6/520 A 240 F, Pferd Vliesband VB 6/ 520 A240 F 45011024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-538378
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45011024
EAN/GTIN:
     4007220586532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VB 6/520 A 240 F, Vliesband VB 6/ 520 A240 F 45011024, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Breite:
6 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Korngröße:
240 F
Länge:
520 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
VB 6/520 A 240 F
Körnung gemäß Hersteller:
240 F mm
Masse (Gewicht):
0.06 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
804
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 4,41*
8 Tage
724
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,45*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,45*
7 Tage
804
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 4,65*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,66*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.