Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

102 180 H2, Pferd Nadelfeile 102 180 H 2 Flachstumpf 12802184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538802
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12802184
EAN/GTIN:
     4007220273258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile flachstumpf
nadelfeile pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

102 180 H2, Nadelfeile 102 180 H 2 Flachstumpf 12802184, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Angel-ø:
3.5 mm
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
1.5 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
Flachstumpf
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
102 180 H2
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, FEILE, NADELFEILE, RÜGGEBERG, 4007220273258, 1501170
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
256
12
€ 5,00*
ab € 4,42*
€ 5,64*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,66*
8 Tage
230
12
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 5,66*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,90*
6 Tage
49
12
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.