Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8601 3/4, Gedore Ersatzstiel Hickory 310 mm 1431110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-541596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1431110
EAN/GTIN:
     4010883100267
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E-8601 3/4, Ersatzstiel Hickory 310 mm 1431110, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,34 kg
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 310 mm, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), ERSATZSTIEL, Gerätestiel, Gerätestiele, Ingenieurhammer, Schlosserhammer (englische Form)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,13*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,23*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 10,31*
3 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 7,37*
€ 10,55*
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.