Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZ-DVV40, Gedore Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV40 2653176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-542138
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2653176
EAN/GTIN:
     4010886934319
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
REAKTIONSARM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RZ-DVV40, Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV40 2653176 Gekröpfte Form, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
68 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
133 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Außendurchmesser [mm]:
85 mm
Breite Reaktionsarm Außen [mm]:
41 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Höhe Abstützung [mm]:
80 mm
Höhe Flanschring [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht [kg]:
1,5 kg
Radius Flanschring [mm]:
39,5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 187,78*
€ 221,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,35*
€ 222,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 223,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 225,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,22*
€ 225,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.